Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | NR |
Kennziffer | NR-040-E-25-B/4 |
Grösse | 40 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 25 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 99 mm |
Innendurchmesser | 32.2 mm |
Außendurchmesser | 58 mm |