Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NL-630-F-10-B/4

  • ERIKS:14736004
  • Hersteller:1020022250
Image 1
Zur Liste hinzufügen

759,74 €/ Stückexkl. MwSt

888,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
NL
Kennziffer
NL-630-F-10-B/4
Grösse
630
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
399 mm
Innendurchmesser
60.3 mm
Außendurchmesser
99.7 mm