805,27 €/ Stückexkl. MwSt
942,17 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | NL |
Kennziffer | NL-630-F-03-B/4 |
Grösse | 630 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 3 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 399 mm |
Innendurchmesser | 60.3 mm |
Außendurchmesser | 99.7 mm |