Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NL-630-E-06-B/4

  • ERIKS:14735998
  • Hersteller:1020022241
Image 1
Zur Liste hinzufügen

321,45 €/ Stückexkl. MwSt

376,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
NL
Kennziffer
NL-630-E-06-B/4
Grösse
630
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
6 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
399 mm
Innendurchmesser
60.3 mm
Außendurchmesser
99.7 mm