Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NL-630-B-60-B

  • ERIKS:14735996
  • Hersteller:1020013263
Image 1
Zur Liste hinzufügen

308,19 €/ Stückexkl. MwSt

360,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
NL
Kennziffer
NL-630-B-60-B
Grösse
630
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
60 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
399 mm
Innendurchmesser
60.3 mm
Außendurchmesser
99.7 mm