402,27 €/ Stückexkl. MwSt
470,66 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | NL |
Kennziffer | NL-400-F-25-B/4 |
Grösse | 400 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 25 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 399 mm |
Innendurchmesser | 40.2 mm |
Außendurchmesser | 79.8 mm |