Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NL-400-F-25-B/4-055176

  • ERIKS:14735992
  • Hersteller:6100168528
Image 1
Zur Liste hinzufügen

374,49 €/ Stückexkl. MwSt

438,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
NL
Kennziffer
NL-400-F-25-B/4-055176
Grösse
400
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
399 mm
Innendurchmesser
40.2 mm
Außendurchmesser
79.8 mm