180,96 €/ Stückexkl. MwSt
211,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | NL |
Kennziffer | NL-400-E-25-V/4 |
Grösse | 400 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 25 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | FKM (FPM) |
Länge Filterelement | 399 mm |
Innendurchmesser | 40.2 mm |
Außendurchmesser | 79.8 mm |