Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NL-400-E-10-B/4

  • ERIKS:14735983
  • Hersteller:1020022228
Image 1
Zur Liste hinzufügen

180,96 €/ Stückexkl. MwSt

211,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
NL
Kennziffer
NL-400-E-10-B/4
Grösse
400
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
399 mm
Innendurchmesser
40.2 mm
Außendurchmesser
79.8 mm