Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NL-400-E-06-B/4

  • ERIKS:13886762
  • Hersteller:1020022226
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
NL
Kennziffer
NL-400-E-06-B/4
Grösse
400
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
6 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
399 mm
Innendurchmesser
40.2 mm
Außendurchmesser
79.8 mm