Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NL-250-K-10-B

  • ERIKS:14735981
  • Hersteller:1020008022
Image 1
Zur Liste hinzufügen

247,74 €/ Stückexkl. MwSt

289,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
NL
Kennziffer
NL-250-K-10-B
Grösse
250
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
249 mm
Innendurchmesser
40.2 mm
Außendurchmesser
79.8 mm