Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NL-250-E-16-B/4

  • ERIKS:14735972
  • Hersteller:1020022214
Image 1
Zur Liste hinzufügen

126,23 €/ Stückexkl. MwSt

147,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
NL
Kennziffer
NL-250-E-16-B/4
Grösse
250
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
16 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
249 mm
Innendurchmesser
40.2 mm
Außendurchmesser
79.8 mm