184,99 €/ Stückexkl. MwSt
216,44 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | NL |
Kennziffer | NL-160-F-16-B/4 |
Grösse | 160 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 16 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 159 mm |
Innendurchmesser | 40.2 mm |
Außendurchmesser | 79.8 mm |