Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NL-160-F-10-B/4

  • ERIKS:14484784
  • Hersteller:1020022198
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
NL
Kennziffer
NL-160-F-10-B/4
Grösse
160
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
159 mm
Innendurchmesser
40.2 mm
Außendurchmesser
79.8 mm