Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NL-160-F-06-B/4

  • ERIKS:14735967
  • Hersteller:1020022197
Image 1
Zur Liste hinzufügen

217,44 €/ Stückexkl. MwSt

254,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
NL
Kennziffer
NL-160-F-06-B/4
Grösse
160
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
6 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
159 mm
Innendurchmesser
40.2 mm
Außendurchmesser
79.8 mm