Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NL-1000-K-25-B

  • ERIKS:14735953
  • Hersteller:1020008571
Image 1
Zur Liste hinzufügen

285,82 €/ Stückexkl. MwSt

334,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
NL
Kennziffer
NL-1000-K-25-B
Grösse
1000
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
629 mm
Innendurchmesser
60.3 mm
Außendurchmesser
99.7 mm