Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NL-1000-E-03-B/4

  • ERIKS:14735946
  • Hersteller:1020022165
Image 1
Zur Liste hinzufügen

456,44 €/ Stückexkl. MwSt

534,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
NL
Kennziffer
NL-1000-E-03-B/4
Grösse
1000
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
629 mm
Innendurchmesser
60.3 mm
Außendurchmesser
99.7 mm