Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NL-100-F-06-B/4

  • ERIKS:14735958
  • Hersteller:1020022183
Image 1
Zur Liste hinzufügen

175,06 €/ Stückexkl. MwSt

204,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
NL
Kennziffer
NL-100-F-06-B/4
Grösse
100
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
6 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
249 mm
Innendurchmesser
22.2 mm
Außendurchmesser
44.5 mm