Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NL-063-K-10-B

  • ERIKS:14735942
  • Hersteller:1020000789
Image 1
Zur Liste hinzufügen

41,17 €/ Stückexkl. MwSt

48,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
NL
Kennziffer
NL-063-K-10-B
Grösse
63
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
159 mm
Innendurchmesser
22.2 mm
Außendurchmesser
44.5 mm