Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | NL |
Kennziffer | NL-063-F-06-B/4 |
Grösse | 63 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 6 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 159 mm |
Innendurchmesser | 22.2 mm |
Außendurchmesser | 44.5 mm |