Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NL-063-F-03-B/4-N

  • ERIKS:14735939
  • Hersteller:6100076175
Image 1
Zur Liste hinzufügen

177,60 €/ Stückexkl. MwSt

207,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
NL
Kennziffer
NL-063-F-03-B/4-N
Grösse
63
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
159 mm
Innendurchmesser
22.2 mm
Außendurchmesser
44.5 mm