Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NL-063-F-03-B/4

  • ERIKS:14735938
  • Hersteller:1020022158
Image 1
Zur Liste hinzufügen

184,33 €/ Stückexkl. MwSt

215,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
NL
Kennziffer
NL-063-F-03-B/4
Grösse
63
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
159 mm
Innendurchmesser
22.2 mm
Außendurchmesser
44.5 mm