29,65 €/ Stückexkl. MwSt
34,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | NL |
Kennziffer | NL-040-K-10-B |
Grösse | 40 |
Material Filterelement | Filterpapier |
Filterfeinheit | 10 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 99 mm |
Innendurchmesser | 22.2 mm |
Außendurchmesser | 44.5 mm |