Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NL-040-F-25-B/4

  • ERIKS:14735930
  • Hersteller:1020022148
Image 1
Zur Liste hinzufügen

83,51 €/ Stückexkl. MwSt

97,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
NL
Kennziffer
NL-040-F-25-B/4
Grösse
40
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
99 mm
Innendurchmesser
22.2 mm
Außendurchmesser
44.5 mm