Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NL-040-F-06-V/4

  • ERIKS:14043420
  • Hersteller:6100132743
Image 1
Zur Liste hinzufügen

114,66 €/ Stückexkl. MwSt

134,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
NL
Kennziffer
NL-040-F-06-V/4
Grösse
40
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
6 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
99 mm
Innendurchmesser
22.2 mm
Außendurchmesser
44.5 mm