Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NL-040-E-25-V/4-N

  • ERIKS:14735927
  • Hersteller:6100153703
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,67 €/ Stückexkl. MwSt

37,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
NL
Kennziffer
NL-040-E-25-V/4-N
Grösse
40
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
99 mm
Innendurchmesser
22.2 mm
Außendurchmesser
44.5 mm