32,56 €/ Stückexkl. MwSt
38,10 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | NL |
Kennziffer | NL-040-E-25-B/4-N |
Grösse | 40 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 25 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 99 mm |
Innendurchmesser | 22.2 mm |
Außendurchmesser | 44.5 mm |