Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NL-040-E-25-B/4

  • ERIKS:13886741
  • Hersteller:1020022140
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
NL
Kennziffer
NL-040-E-25-B/4
Grösse
40
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
99 mm
Innendurchmesser
22.2 mm
Außendurchmesser
44.5 mm