38,72 €/ Stückexkl. MwSt
45,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | NL |
Kennziffer | NL-040-E-06-V/4 |
Grösse | 40 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 6 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | FKM (FPM) |
Länge Filterelement | 99 mm |
Innendurchmesser | 22.2 mm |
Außendurchmesser | 44.5 mm |