Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NL-040-E-06-B/4

  • ERIKS:14735922
  • Hersteller:1020022132
Image 1
Zur Liste hinzufügen

38,72 €/ Stückexkl. MwSt

45,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
NL
Kennziffer
NL-040-E-06-B/4
Grösse
40
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
6 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
99 mm
Innendurchmesser
22.2 mm
Außendurchmesser
44.5 mm