Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement NL-040-B-25-V

  • ERIKS:14735920
  • Hersteller:1020016055
Image 1
Zur Liste hinzufügen

97,39 €/ Stückexkl. MwSt

113,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
NL
Kennziffer
NL-040-B-25-V
Grösse
40
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
99 mm
Innendurchmesser
22.2 mm
Außendurchmesser
44.5 mm