Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement ML-070-F-10-B/4

  • ERIKS:14297209
  • Hersteller:1020022127
Image 1
Zur Liste hinzufügen

148,80 €/ Stückexkl. MwSt

174,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
ML
Kennziffer
ML-070-F-10-B/4
Grösse
70
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
129 mm
Innendurchmesser
33.7 mm
Außendurchmesser
82 mm