90,30 €/ Stückexkl. MwSt
105,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | ML |
Kennziffer | ML-070-E-20-B/4 |
Grösse | 70 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 20 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 129 mm |
Innendurchmesser | 33.7 mm |
Außendurchmesser | 82 mm |