Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement ML-070-E-10-B/4

  • ERIKS:14297212
  • Hersteller:1020022123
Image 1
Zur Liste hinzufügen

90,30 €/ Stückexkl. MwSt

105,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
ML
Kennziffer
ML-070-E-10-B/4
Grösse
70
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
129 mm
Innendurchmesser
33.7 mm
Außendurchmesser
82 mm