Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement ML-070-B-60-B

  • ERIKS:14735915
  • Hersteller:1020003377
Image 1
Zur Liste hinzufügen

145,30 €/ Stückexkl. MwSt

170,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
ML
Kennziffer
ML-070-B-60-B
Grösse
70
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
60 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
129 mm
Innendurchmesser
33.7 mm
Außendurchmesser
82 mm