204,63 €/ Stückexkl. MwSt
239,42 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | MD |
Kennziffer | MD-025-B-40-B |
Grösse | 25 |
Material Filterelement | Edelstahlgewebe |
Filterfeinheit | 40 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 198 mm |
Innendurchmesser | 28.5 mm |
Außendurchmesser | 70 mm |