Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement LS-035-K-10-B

  • ERIKS:14735913
  • Hersteller:1020016116
Image 1
Zur Liste hinzufügen

90,41 €/ Stückexkl. MwSt

105,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
LS
Kennziffer
LS-035-K-10-B
Grösse
35
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
192.5 mm
Innendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
74 mm