Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement LS-021-E-10-B/4

  • ERIKS:14043398
  • Hersteller:1020022099
Image 1
Zur Liste hinzufügen

76,04 €/ Stückexkl. MwSt

88,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
LS
Kennziffer
LS-021-E-10-B/4
Grösse
21
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
171.5 mm
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
74 mm