Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement LS-020-E-10-B/4

  • ERIKS:14735904
  • Hersteller:1020022096
Image 1
Zur Liste hinzufügen

76,04 €/ Stückexkl. MwSt

88,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
LS
Kennziffer
LS-020-E-10-B/4
Grösse
20
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
171.5 mm
Innendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
74 mm