Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement LS-014-B-60-B

  • ERIKS:14735895
  • Hersteller:1020003169
Image 1
Zur Liste hinzufügen

59,65 €/ Stückexkl. MwSt

69,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
LS
Kennziffer
LS-014-B-60-B
Grösse
14
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
60 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
128 mm
Innendurchmesser
20.4 mm
Außendurchmesser
53.5 mm