Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement LS-014-B-100-B

  • ERIKS:13873906
  • Hersteller:1020003165
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
LS
Kennziffer
LS-014-B-100-B
Grösse
14
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
100 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
128 mm
Innendurchmesser
20.4 mm
Außendurchmesser
53.5 mm