Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement LS-014-B-10-B-N

  • ERIKS:14735892
  • Hersteller:6100011847
Image 1
Zur Liste hinzufügen

110,11 €/ Stückexkl. MwSt

128,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
LS
Kennziffer
LS-014-B-10-B-N
Grösse
14
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
128 mm
Innendurchmesser
20.4 mm
Außendurchmesser
53.5 mm