44,48 €/ Stückexkl. MwSt
52,04 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | LS |
Kennziffer | LS-008-B-60-B |
Grösse | 8 |
Material Filterelement | Edelstahlgewebe |
Filterfeinheit | 60 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 128 mm |
Innendurchmesser | 20.4 mm |
Außendurchmesser | 53.5 mm |