Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement LS-008-B-100-B

  • ERIKS:14735883
  • Hersteller:1020003153
Image 1
Zur Liste hinzufügen

40,78 €/ Stückexkl. MwSt

47,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
LS
Kennziffer
LS-008-B-100-B
Grösse
8
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
100 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
128 mm
Innendurchmesser
20.4 mm
Außendurchmesser
53.5 mm