50,46 €/ Stückexkl. MwSt
59,04 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | LS |
Kennziffer | LS-005-B-25-B |
Grösse | 5 |
Material Filterelement | Edelstahlgewebe |
Filterfeinheit | 25 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 70 mm |
Innendurchmesser | 16.5 mm |
Außendurchmesser | 41.5 mm |