Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement LS-005-B-100-B

  • ERIKS:14735873
  • Hersteller:1020000982
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,93 €/ Stückexkl. MwSt

46,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
LS
Kennziffer
LS-005-B-100-B
Grösse
5
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
100 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
70 mm
Innendurchmesser
16.5 mm
Außendurchmesser
41.5 mm