Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement LS-003-E-20-B/4

  • ERIKS:14735868
  • Hersteller:1020022078
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,90 €/ Stückexkl. MwSt

39,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
LS
Kennziffer
LS-003-E-20-B/4
Grösse
3
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
50 mm
Innendurchmesser
16.5 mm
Außendurchmesser
41.5 mm