Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement LS-003-B-60-B

  • ERIKS:14735865
  • Hersteller:1020000976
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,63 €/ Stückexkl. MwSt

46,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
LS
Kennziffer
LS-003-B-60-B
Grösse
3
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
60 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
50 mm
Innendurchmesser
16.5 mm
Außendurchmesser
41.5 mm