Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement LL-160-E-10-B/4

  • ERIKS:14735854
  • Hersteller:1020022073
Image 1
Zur Liste hinzufügen

743,83 €/ Stückexkl. MwSt

870,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
LL
Kennziffer
LL-160-E-10-B/4
Grösse
160
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
848 mm
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm