Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement LL-160-B-60-B

  • ERIKS:14735851
  • Hersteller:1020012614
Image 1
Zur Liste hinzufügen

854,02 €/ Stückexkl. MwSt

999,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
LL
Kennziffer
LL-160-B-60-B
Grösse
160
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
60 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
848 mm
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm